Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223127
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1785111
EAN/GTIN:
     4026631031578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-6 | F-3
Schnittbreite:
0,78 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
6 Blatt
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
395 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
317 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
20,5 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 679,22*
€ 724,18*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,73*
€ 727,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,17*
€ 751,82*
€ 5,50*
ab € 696,10*
€ 751,82*
Frei Haus
ab € 712,46*
€ 751,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,22*
€ 865,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,94*
€ 844,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,00*
€ 833,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,48*
€ 822,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,73*
€ 814,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.