Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-223083 Herst.-Nr.: 1513995100 EAN/GTIN: 4026631006842 |
| |
|
| | |
| Für HSM FA400, 5401 - ,BxTxL 575x900x1500mm, Aktenvernichtersack mit ca. 460 Liter Aufnahmevolumen, Weitere Informationen: | | für Modell: | HSM FA 400.2 (460l), FA 490.1/500.2 (360l) | Fassungsvermögen: | 727 Liter | Größe: | 575 x 910 x 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, hsm pe seitenfaltensack, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, Dauerplastiksack, Recycelbarer Abfallsack, Papier-Abfallsack, Plastikabfallsack, Plastiksack, Auffangbeutel für Aktenvernichter, Aktenvernichter-Abfallsack, Papier Abfallsack, Shredder Abfälle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,50* | € 104,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 78,62* | € 104,88* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 81,43* | € 105,75* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 91,62* | € 118,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,83* | € 141,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,2572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|