Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-222366 Herst.-Nr.: 434172 EAN/GTIN: 4712098412110 |
| |
|
| | |
| IPEVO TOTEM 360: Immersive 360° Konferenzkamera + Freisprecheinrichtung 360° Video und Ton: IPEVO TOTEM 360 ist eine audiovisuelle Komplettlösung, die ein nahtlos zusammengesetztes 360°-Bild aus vier Kameras, Ton aus einem Rundum-Lautsprecher und die Erfassung von Stimmen über vier Mikrofonarrays mit KI-Rauschunterdrückung bietet. Immersive Videomodi: Die KI-verbesserten Videomodi von TOTEM wurden entwickelt, um die Schwierigkeiten bei hybriden Konferenzen und Lernen zu beseitigen. Sie lassen sich mit einem Tastendruck umschalten, ohne dass Sie zusätzliche Software benötigen. KI-gestütztes Personen- & Stimmen-Tracking: Je nach ausgewähltem Videomodus identifiziert die KI bis zu vier aktive Sprecher, hebt sie in individueller Nahaufnahme hervor oder verfolgt ihre Bewegungen. Tragbare Kamera für mehrere Konferenzräume: Stellen Sie TOTEM 360 in einem beliebigen Besprechungsraum auf und verwandeln Sie ihn im Handumdrehen in einen hybriden Konferenz- oder Unterrichtsraum. Sie brauchen TOTEM nur anzuschließen und schon können Sie Ihr Meeting starten. Funktioniert sofort mit allem: Plug-and-Play-kompatibel mit Zoom, Google Meet, Webex, GoToMeeting, Skype, Microsoft Teams, Barco ClickShare, und noch mehr auf Windows, Mac und Chromebooks. Maße (BxHxT): 7,2 x 25,5 x 7,2 cm. Auflösung: 4992 x 928 px bei 30 FPS (16:9), 2,5-facher Digitalzoom, Ausgabeanschluss: USB 2.0 Typ C Weitere Informationen: | | Farbe: | schwar | Breite: | 7,2 cm | Höhe: | 25,5 cm | Tiefe: | 7,2 cm | Auflösung: | 4992 x 928 Pixel | Kameramodi: | 360°-Sichtfeld mit automatischer Bildeinstellung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,24* | € 599,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 571,33* | € 647,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 594,57* | € 669,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 597,16* | € 677,84* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 703,22* | € 784,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|