Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Brandmelder, Kunststoff, 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222047
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2244335
EAN/GTIN:
     4060081011858
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
Brandmelder Material: Kunststoff, langnachleuchtend Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m² Format: 20 x 20 cm gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, F005
Weitere Informationen:
Symbol:
Brandschutzschild „Brandmelder“
Grundfarbe:
rot
Symbolfarbe:
langnachleuchtend
Ausführung:
Kunststoff, langnachleuchtend 160 mcd/m²
Größe (B x H):
200 x 200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 4,99*
€ 9,17*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 13,67*
€ 19,47*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4006FHL148
ab € 3,35*
Ähnlich
Moedel
4006FHL20
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
4006FHL30
ab € 9,41*
Ähnlich
Moedel
4006FHL40
ab € 12,53*
Ähnlich
Moedel
4006AHL148
ab € 4,39*
Ähnlich
Moedel
4006AHL20
ab € 5,40*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
4006KHL20S
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.