Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Brandmelder Folie selbstklebend, 300x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222045
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2244333
EAN/GTIN:
     4060081011834
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
Brandmelder Material: Folie selbstklebend, langnachleuchtend Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m² Format: 30 x 30 cm gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, F005
Weitere Informationen:
Symbol:
Brandschutzschild „Brandmelder“
Grundfarbe:
rot
Symbolfarbe:
langnachleuchtend
Ausführung:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend 160 mcd/m²
Größe (B x H):
300 x 300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 9,38*
€ 17,69*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 24,56*
€ 33,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4006FHL148
ab € 3,35*
Ähnlich
Moedel
4006FHL20
ab € 4,09*
Ähnlich
Moedel
4006FHL40
ab € 12,52*
Ähnlich
Moedel
4006AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4006AHL20
ab € 5,41*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
4006KHL20
ab € 5,00*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
4006KHL20S
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.