| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221949 Herst.-Nr.: 10002194 EAN/GTIN: 3574661582474 |
| |
|
| | |
| o.b.® ProComfort® Normal ist unsere Produktempfehlung bei mittlerer bis stärkerer Periode. Die SilkTouch-Oberfläche® ermöglicht dir ein leichtes Einführen und Entfernen. Gynäkologisch getestet. Ausgezeichnet mit dem OEKO- TEX Standard 100, Klasse 1 (17.0.12866, Hohenstein HTTI), Testsieger bei Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2021), Von Ökotest mit ¿sehr gut¿ bewertet (Ausgabe 4/2020), Von einer Frauenärztin entwickelt, 100% pflanzlich basierter Tamponkern, OHNE schädliche Chemikalien (z.B. Pestizide), Chlorbleiche oder Parfüm Weitere Informationen: | | Ausführung: | normal | Packungsinhalt: | 64 Stück | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% pflanzlich basierter Tamponkern, OHNE schädliche Chemikalien (z.B. Pestizide), Chlorbleiche oder Parfüm. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,09* | € 10,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,97* | € 11,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|