Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale Bali, 14,5cm, 6 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221643
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     418316
EAN/GTIN:
     4006344418316
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen
Natürlich trendig: Das Geschirr bali versprüht einen entspannt handwerklichen Urban-Country-Charme. Da sich die blauen Farbverläufe und Strukturen auf Basis einer Reaktivglasur während des Brennvorgangs völlig individuell entwickeln, hat jedes Geschirrteil Unikat-Charakter, der zudem durch handgemalte Farbkanten bei Becher und Schale geprägt wird. Die Flächen in seidenmattem Schwarz bilden auf der schlichten Coupeform einen schönen Kontrast zu den glänzenden Farbflächen und geben dem Geschirr einen markanten Charakter. Das Geschirr ist aus Keramik ist Spülmaschinen- und Mikrowellengeeignet
Weitere Informationen:
Serie:
bali
Farbe:
blau
Material:
Keramik
Spülmaschinen geeignet:
ja
Packungsinhalt:
6 Schalen
Durchmesser:
14,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,41*
Lager 690
unbekannt
pro Packung
€ 5,49*
ab € 42,85*
€ 55,40*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,40*
€ 65,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,88*
€ 62,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,15*
€ 60,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.