Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher Jasper, 285ml, 6 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221618
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     403206
EAN/GTIN:
     4006344403206
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Das Geschirr "Jasper" begeistert mit minimalistischer Formensprache und feinfühliger Textur: Innen- und Oberseiten der Geschirrteile sind mit einer Glanzglasur veredelt, Außen- und Unterseiten mit einer Mattglasur, die mit ihrer warm-angerauten Soft-Touch-Haptik ein nicht-alltägliches Look & Feel schafft. Das Geschirr ist aus spülmaschinenfestem Steinzeug gefertigt, also robust und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Serie:
Jasper
Farbe:
grau
Material:
Keramik
Spülmaschinen geeignet:
ja
Packungsinhalt:
6 Kaffeebecher
Volumen:
285 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,62*
€ 49,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.