Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller Bianco, flach, 24cm, 6 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221600
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     78084
EAN/GTIN:
     4006344078084
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller flach 24 cm porzellan
Weniger ist mehr: die klassisch-schlichte Grundform von Bianco verspricht einen stets zeitlos-schön gedeckten Tisch. Das Geschirr präsentiert sich gleichzeitig ohne Dekor und ist somit ein echtes Allround-Talent, das sich nach Lust und Laune oder zum neuesten Farbtrend passend in Szene setzen lässt. Daher wird mit ¿Bianco¿ jeder Tag ganz einfach ein bisschen schöner! Die Serie "Bianco" ist aus hochwertigem Porzellan gefertigt und spülmaschinenfest. Inhalt: 6 Speiseteller mit 24 cm Durchmesser
Weitere Informationen:
Serie:
Bianco
Farbe:
weiß
Material:
Porzellan
Spülmaschinen geeignet:
ja
Packungsinhalt:
6 Speiseteller
Durchmesser:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,65*
€ 53,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,40*
€ 48,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.