Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandplaner XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221269
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Format: 70x100cm, Druck: 4/0-farbig Euroskala, Material: 170 g/qm Bilderdruck matt
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2024
Kalendarium:
14 Monate/1 Seite
Breite:
100 cm
Höhe:
70 cm
Material:
Papier
Grammatur:
170 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.