Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221116 Herst.-Nr.: 1.512-063.0 / 600255719 EAN/GTIN: 4054278988214 |
| | |
|
| | |
| Das Einstiegsmodell in die Dampfreinigung ohne Chemie: der SC 2 EasyFix Dampfreiniger von Kärcher. Für pure Sauberkeit auf Hartflächen im gesamten Haushalt. Mit Bodendüse EasyFix. Komfortable Zubehörverstauung und einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechnung. Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuches dank Klettsystem. Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. Bedarfsgerechte Reinigung verschiedenster Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220 - 240 V | Stromversorgung: | Netzbetrieb | max. Dampfdruck: | 3,2 bar | Heizleistung: | 1500 W | Flächenleistung je Tankfüllung: | ca. 75 m² | Füllmenge: | 1 l | Anschlußkabel: | 4 m | Abmessungen (L × B × H): | 380 × 254 × 260 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 86,71* | € 111,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,44* | € 117,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,75* | € 136,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,17* | € 144,09* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,09* | € 186,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|