Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutztresor DATACOMBI, Elektronik-Schloss, 640x500x500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221052
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2501E
EAN/GTIN:
     5032548000377
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATA COMBI DS2501E bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. Äußere Abmessung HxBxT: 640x500x500 mm. Innere Abmessung HxBxT: 510x375x330 mm. Elektronik-Schloss. Farbe: weiß. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90 Paper, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90dis, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 oder 25.000,00 Wertsachen. FALLTEST Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einem höhenverstellbaren Regal, einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H x T):
500 x 640 x 500 mm
Innenmaße (B x H x T):
375 x 510 x 330 mm
Schloss-Variante:
Elektronik-Schloss
Farbe:
weiß
Türradius/Grifftiefe:
440 mm/40 mm
Gewicht:
103 Kg
Anzahl Fachböden:
1
Schubladen:
1
Schlüsselhaken:
3
Feuerschutz:
bietet Computerdaten/Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 Minuten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 542,85*
€ 624,14*
Frei Haus
ab € 592,07*
€ 695,34*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,55*
€ 790,79*
€ 5,50*
ab € 692,39*
€ 790,79*
€ 1,93*
ab € 762,41*
€ 851,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,41*
€ 919,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,58*
€ 869,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,81*
€ 849,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,55*
€ 830,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2502E
ab € 643,53*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2504E
ab € 1.160,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.