| |
|
| Artikel-Nr.: 690-221031028 Herst.-Nr.: ES1601315 EAN/GTIN: 3660141944051 |
| |
|
| | |
| Ein Arbeitsplatz, für Sie selber. Trennwände vertikal oder horizontal einsetzbar. Mit doppelseitiger Stoffbespannung, Stoff schwer entflammbar gemäß B1. Größe (BxH): 160 x 174 cm. Rahmen aus Aluminium, Füße aus Edelstahl weiß lackiert. Gewicht: 9 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | sand | Breite: | 160 cm | Höhe: | 174 cm | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelmaterial: | Textil | magnethaftend: | nein | Gewicht: | 9,0 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand paperflow, büro raumteiler, Stellwandsystem-Paneels, Kombinationstafel, Multiboard, Pinwandtafel, Textiltafel, Trennwand, Vielnutzentafel, Raumteiler, Textilwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 280,54* | € 343,82* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,47* | € 351,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,91* | € 368,54* | | | | Lager 690 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,55* | € 414,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,94* | € 591,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|