| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-71601-21 Herst.-Nr.: ES160.13.15 EAN/GTIN: 3660141944051 |
| |
|
| | |
| Stellwand Paperflow easyScreen Trennwand ES160.13 (SAND) 160x174x39cm (BxHxT), schwer entflammbarer Stoff (M1) - Personalisierbare Trennwand easyScreen by Paperflow - bringen Sie Farbe in Ihr Büro. Die doppelseitige Stoffbespannung ist auf Anfrage beidseitig personalisierbar und das schon im Einzeldruck. Außenmaße: 174 x 160 x 39 cm (HxBxT), Material: Rahmen Aluminium, Füße Edelstahl und Trennwand Stoff, Gewicht: 9,5 kg, Farbe: Rahmen und Füße weiß lackiert und Stoff farbig, Ausführung: Stoff schwer entflammbar (M1). Auf Anfrage gegen Aufpreis: individuelle Gestaltung im Einzel- oder Seriendruck möglich, Schallschutz integrierbar. Lieferzustand: zerlegt (leichte Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Stellwände, Raumteiler, Büroeinrichtung, Raumgliederung, Arbeitsplatzerschließung, Trennwand, Trennwände, easyScreen by Paperflow, personalisierbare Trennwand, individualisierbare Trennwand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 287,30* | € 349,73* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,60* | € 349,73* | | | | Lager 3636 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,40* | € 366,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,94* | € 387,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,71* | € 407,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|