Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät klammerlos, weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-220303015
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     31179
EAN/GTIN:
     4977564714215
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftet Papierstapel bis zu 5 Blatt. Keine laufenden Kosten durch klammerloses System. Führung aus Metall. Besonders handlich.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
bis 5 Blatt
Hefttechnik:
klammerlos
Einlegetiefe:
16 mm
Farbe:
weinrot
Gewicht:
130 g
Material:
Stahl, Recyclingkunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 12,14*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 8,65*
€ 13,19*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 8,88*
€ 13,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PLUS Japan
31147
ab € 5,09*
Sonstiges
PLUS Japan
31148
ab € 5,21*
Sonstiges
PLUS Japan
31145
ab € 5,14*
Sonstiges
PLUS Japan
SL-106AB GL
ab € 5,99*
Sonstiges
PLUS Japan
SL-106AB BK
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.