Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Teppichböden, 1150x134cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Form
Garantie
Herstellung
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     690-219092
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR11341525LV
EAN/GTIN:
     0874951003010
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Advantagemat Bodenschutzmatte mit Lippe aus phthalatfreiem Floortex-Vinyl für niederflorige Teppichböden. Robuste und langlebige Konstruktion mit Ankernoppen auf der Rückseite. Bietet ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer. 100% frei von schädlichen DIDP-Phthalat, Kadmium, Zinn und Blei. Enthält bis zu 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwertbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teppichböden niederflorig - bis 6 mm Teppichhöhe
Form:
rechteckig mit Lippe
Größe:
115 x 134 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
2 mm
Material:
Phthalatfreie Vinyl
Noppen vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Vinyl bietet hohe Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 4,74*
3 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,47*
€ 41,73*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,84*
€ 50,90*
13 Tage
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,69*
€ 60,69*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 48,55*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,81*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,98*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,98*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,27*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,45*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,33*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,64*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,41*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,42*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,98*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,28*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,87*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,71*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.