Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR11341525LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR11341525LV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR11341525LV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR11341525LV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR11341525LV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR11341525LV
Artikel-Nr.:
     3636-2760
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR11341525LV
EAN/GTIN:
     0874951003010
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR11341525LV

115x134cm, mit Lippe, Vinyl, für Teppiche - Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat mit Ankernoppen. Form: rechteckig mit Lippe, Material: phthalatfreies Vinyl, geeignet für: niederflorige Teppiche bis 6mm Florhöhe, Farbe: transparent. Ausführung: frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium, hergestellt in UK mit 50% erneuerbarer Energie aus standorteigenen und externen Quellen, bis zu 25% aus Recycling-Material und zu 100% wiederverwertbar.
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden vinyl, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Stuhlmatten, Teppichbodenmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 41,51*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,62*
€ 50,81*
Lager 3636
20
€ 4,95*
ab € 40,86*
€ 60,51*
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 48,12*
€ 63,84*
€ 5,95*
ab € 55,42*
€ 73,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 38 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,55*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,32*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,32*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,54*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,98*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,34*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,75*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,26*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 52,85*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,88*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,21*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,96*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,66*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.