Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218897
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.378-610.0
EAN/GTIN:
     4054278287935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf) für E-Werkzeuge, starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät. Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft. Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich. Die Gerätesteckdose fungiert als "Fernbedienung" für den Sauger. Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird. Leistung: 1.300 W. Inkl. Vliesfiltertüte, Fugendüse.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 - 240 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Luftfördermenge:
71 L/Sek.
Nennleistung:
1.300 W
Behältervolumen:
22 Liter
Kabel:
6 m
Abmessungen:
380 x 370 x 480 mm
Gewicht:
6,1 kg
Schalldruckpegel:
72 db(A)
Filterabreinigung:
ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf), starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät.
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 161,42*
€ 189,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,55*
€ 192,51*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 162,93*
€ 193,11*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 208,32*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,29*
€ 371,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-217.0
ab € 12,83*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,11*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,44*
Zubehör
Kärcher
2.889-219.0
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.