Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218893 Herst.-Nr.: 1.198-105.0 EAN/GTIN: 4054278206714 |
| |
|
| | |
| Leicht bedienbares Filterbeutelsystem: Einfach zu entsorgen. Kein Schmutzkontakt. Zubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden, Düsen sind somit immer griffbereit. Nutzbares Staubraumvolumen: 2,8 l. Leistung: 700 W. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Teleskoprohr. Mit Abstellmöglichkeiten. Kabellänge: 6 m. inkl. Fugendüse, Möbelpinsel. Gewicht: 5,1 kg. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220 - 240 V | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Nennleistung: | 700 W | Behältervolumen: | 2,8 Liter | Kabel: | 6 m | Gewicht: | 5,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,51* | € 121,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 114,62* | € 144,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 114,01* | € 144,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,28* | € 172,49* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,53* | € 194,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|