Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger T 7/1 Classic (DN 35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218888
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-181.0
EAN/GTIN:
     4039784997073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der T 7/1 Classic mit serienmäßiger Vliesfiltertüte ist ein Sauger der Einstiegsklasse mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, starker Saugleistung und Kabelaufnahme. Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen bis zu 50 % geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen. Nutzbares Staubraumvolumen: 7,5 l. Leistung: 850 W. Art der Stromversorgung: Netzbetrieb. Mit Griff. Kabellänge: 7,5 m. Gewicht: 3,5 kg.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 - 240 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Luftfördermenge:
40 L/Sek.
Nennleistung:
850 W
Behältervolumen:
7 Liter
Kabel:
7,5 m
Akkuladung:
375 x 285 x 310 mm
Gewicht:
3,5 kg
Schalldruckpegel:
62 db(A)
Filtertüte:
Vlies
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 107,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,33*
€ 107,58*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 92,66*
€ 112,33*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,09*
€ 116,79*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,37*
€ 167,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-333.0
ab € 12,43*
Zubehör
Kärcher
6.414-611.0
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.