Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger T 10/1 ADV HEPA 14 (DN 35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218886
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-419.0
EAN/GTIN:
     4054278805726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Unser Trockensauger T 10/1 Adv HEPA mit 10 Litern Behältervolumen überrascht auch erfahrene Profis mit höchster Saugleistung und gleichzeitig extrem geringem Arbeitsgeräusch. Stattliche 22 kPA Vakuum erzeugt der Sauger aus 700 Watt Leistung und garantiert dabei beste Reinigungsergebnisse bei Einsätzen in Büros, im Einzelhandel, in gastronomischen Betrieben oder auch in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dabei ist er mit gerade mal 57 dB(A) so leise, dass auch nächtliche Einsätze in Krankenhäusern oder Hotels problemlos möglich sind, und damit ideal für professionelle Gebäudereiniger geeignet. Der integrierte HEPA-14-Filter ist zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019, hält bei einem Abscheidegrad von 99,995 % auch kleinste Partikel im Bereich von wenigen Mikrometern zurück. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden nahezu vollständig abgefangen, so dass höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen garantiert werden. Kompakt, kippsicher, robust, servicefreundlich und mit ergonomischem Krümmer konstruiert, punktet der T 10/1 Adv HEPA dazu mit bequemer Bedienung per Fußschalter, Kabelaufnahme und Kabelhaken, standsicherer Parkposition für die Bodendüse sowie mitgelieferter Vliesfiltertüte.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 - 240 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Luftfördermenge:
43 L/Sek.
Nennleistung:
700 W
Behältervolumen:
10 Liter
Kabel:
12 m
Abmessungen:
355 x 310 x 410
Gewicht:
6,5 kg
Schalldruckpegel:
57 db(A)
Filtertüte:
Vlies
HEPA Filter:
HEPA 14-Filter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,90*
€ 173,92*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 147,77*
€ 183,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 195,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,96*
€ 200,26*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,65*
€ 264,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.860-114.0
ab € 68,96*
Zubehör
Kärcher
2.860-116.0
ab € 13,75*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,82*
Zubehör
Kärcher
2.889-293.0
ab € 20,01*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,49*
Zubehör
Kärcher
6.904-315.0
ab € 2,325*
Zubehör
Kärcher
6.902-083.0
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.