Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild "Löschschlauch" ISO 7010 200 x 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218728
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     600236376
EAN/GTIN:
     4060081000722
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
LöschschlauchMaterial: Folie selbstklebend, langnachleuchtendLeuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m²Format: 20 x 20 cmgemäß:ASR A1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Symbol:
Löschschlauch
Farbe:
rot / beige
Material:
selbstklebende Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
nachleuchtend:
ja
Leuchtdichte:
160-mcd/m²
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 4,07*
€ 7,90*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,87*
€ 11,47*
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,75*
Lager 690
25
€ 5,49*
ab € 10,41*
€ 15,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4007FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4007FHL30
ab € 9,39*
Ähnlich
Moedel
4007FHL40
ab € 12,58*
Ähnlich
Moedel
4007AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4007AHL20
ab € 5,35*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148
ab € 2,34*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20
ab € 4,98*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148S
ab € 2,22*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20S
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.