| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218089 Herst.-Nr.: 219600 EAN/GTIN: 7310612196002 |
| |
|
| | |
| SALVEQUICK Kälte-Sofort-Kompresse für den einmaligen Gebrauch. Aktivierung durch Knicken. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Kalt | Breite: | 146 mm | Höhe: | 216 mm | Tiefe: | 25 mm | Ausführung: | Einweg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,54* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,20* | € 4,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,69* | € 5,32* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,79* | € 5,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,36* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|