Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkuppen-Pflaster 6x15St elastisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217976
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Salvequick Fingerkuppenpflaster, extra groß, sind flexible Textilpflaster für Fingerverletzungen. Auf Allergien getestet. Leicht aufzukleben, flexibel und praktisch. INHALT: Jede Nachfüllpackung enthält 15 Pflaster (87×58 (23) mm). 6 Nachfüllpackungen. Hochwertig. Auf Allergien getestet. Praktisch und benutzerfreundlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Textil
Breite:
58 mm
Länge:
87mm
wasserabweisend:
ja
Packungsinhalt:
6x 15 Stück
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 20,97*
€ 21,17*
4 Tage
37
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,07*
€ 27,87*
2 Tage
35
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 21,37*
€ 28,00*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,49*
€ 29,54*
Lager 690
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,29*
€ 36,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,63*
€ 43,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
2010057
ab € 98,28*
Sonstiges
Cederroth
51011032
ab € 155,74*
Sonstiges
Söhngen
1009073
ab € 27,29*
Sonstiges
Söhngen
1009070
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.