| |
|
| Artikel-Nr.: 690-217805015 Herst.-Nr.: 243047811 EAN/GTIN: 4250560506641 |
| |
|
| | |
| Stabiler Eimer aus Kunststoff. 5 ltr. Inhalt mit praktischen Metallbügel und Skala. Ideal für alle Reinigungsarbeiten oder für die Müllentsorgung. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fassungsvermögen: | 5 Liter | Durchmesser: | 24 cm | Material: | Plastik mit Metallbügel und Skala |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,34* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,20* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,71* | € 2,84* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,86* | € 3,08* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,58* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|