Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm® Verbandpäckchen steril DIN 13151 groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217769
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003373
EAN/GTIN:
     4250108803300
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandmull
Kompresse Schnellverband
Aluminiumbedampfte aluderm® Kompresse, auf elastische WS-Fixierbinde aufgesiegelt, stranguliert nicht. Mit SÖHNGEN® No-Touch-Wicklung. Einzeln steril in Peelpackung. DIN 13151. aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln. 4m x 10cm, Kompresse 10 x 12cm
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Länge:
4 m
Sterilität:
ja
Normnummer:
DIN 13151
elastisch:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
No-Touch Wicklung: Es bedarf keiner besonderen Technik den Verband ohne direkten Kontakt zur Wundauflage keimfrei anzulegen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 1,06*
3 Tage
309
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,08*
10 Tage
161
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,995*
€ 1,665*
Lager 690
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1003372
ab € 0,51*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
Zubehör
Söhngen
KR03040
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.