| |
|
| Artikel-Nr.: 690-217697 Herst.-Nr.: 95059 EAN/GTIN: 4001553712828 |
| |
|
| | |
| Die Deiss LDPE Abfallsäcke mit 60 Liter Fassungsvermögen in Typ 60 sind für Industrie, Handel und Haushalt geeignet. Ob verpacken, transportieren oder entsorgen , die Müllbeutel aus hochwertigem PE-LD sind dank maximierter Reiß- und Durchstoßfestigkeit stark belastbar und können flexibel eingesetzt werden. Mit einer Foliendicke von 35 my (Typ 60) werden sie höchsten Anforderungen gerecht. 25 ST auf Rolle = 250 Karton. Maße: H 700 mm x B 600 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 60 Liter | Breite: | 60 cm | Höhe: | 70 cm | Farbe: | schwarz | Material: | aus hochwertigem PE-LD | Folienstärke: | 35 my | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 4,16* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,72* | € 4,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,19* | € 4,85* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 9,95* | ab € 3,78* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|