Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Henry 170 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217248
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     780PPR170-11
EAN/GTIN:
     5028965826744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Sauger verfügt über einen hochwertigen Hochleistungsmotor und überzeugt durch beste Leistungsfähigkeit. Der Motor ermöglicht geräuscharmes Arbeiten. Die Parkfunktionermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung der Bodendüse und des Saugrohrs. Das Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion vereinfacht den Umgang mit dem Kabel und reduziert Kabelschäden. Technische Daten: Motor: 620 Watt, Behälterinhalt: 7 L, Unterdruck: 225 mbar, Nennspannung: 230 V AC 50 Hz, Kabel: 12,5 m, Luftfördermenge: 48 L/Sek., Filterklasse: E11. Lieferumfang: stabile VA-Saugrohre, Schlauch trittfest, HiPro Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Rundbürste, ansteckbare Bürste für Polsterdüse sowie mind. 1x Vliesstaubbeutel Hepa-Flo. Maße (LxBxH): 355 x 355 x 415 mm. Farbe: schwarz/rot.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V AC 50 Hz
Unterdruck:
2.300 mmWS
Luftfördermenge:
48 L/Sek.
Saugmotor:
620 W
Behälterinhalt trocken:
7 Liter
Kabel:
12,5 m
Abmessungen:
355 x 340 x 385 mm
Gewicht:
6,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.