Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Teppichböden, 120x90cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217055
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR113648LEBV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Erschwinglicher, langlebiger Bodenschutz für Zuhause und im Büro. Die advantagemat gehört zu unseren Bestsellern und ist in vielen verschiedenen Formen und Größen verfügbar. Nun auch in schwarz erhältlich. Für Hartböden ohne Ankernoppen auf der Rückseite, für Teppichböden mit Ankernoppen. Hergestellt aus unserer einzigartigen phthalatfreien Floortex Vinyl-Formel für mehr Langlebigkeit und Sicherheit. Die Matten sind 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat, was für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC sorgt. Außerdem frei von Cadmium, Zinn, Blei und chemischen Inhaltsstoffen. Zu 100% wiederverwertbar, da die Matte aus bis zu 25% recyceltes Material besteht. für niederflorige Teppichböden bis 6 mm. Maße (B x H): 900 x 1200 mm. Farbe: schwarz. Material: 100% phthalatfreies Vinyl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teppichböden niederflorig - bis 6 mm Teppichhöhe
Form:
rechteckig
Größe:
120 x 90 cm
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
2 mm
Material:
Phthalatfreie Vinyl
Noppen vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Vinyl bietet hohe Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 45,34*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 40,44*
€ 56,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FR114860LEBV
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.