Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6 mm Gesamthöhe, 90 x 120 cm, rechteckig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Rückansicht
Detailansicht
Material
Garantie
Herstellung
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     C392-FR113648LEBV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR113648LEBV
EAN/GTIN:
     0841776101702
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Floortex phthalatfreie Vinyl Bodenschutzmatten für Hartböden

Unsere schwarzen Cleartex advantagemat Bodenschutzmatten bieten erschwinglichen, lange haltbaren Bodenschutz für Zuhause oder im Büro. Dank der schwarzen Optik werden bereits vorhandene Fußbodenschäden gekonnt abgedeckt. Die Matten sind 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat, was für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC sorgt. Die Matten sind außerdem frei von Cadmium, Zinn, Blei sowie frei von chemischen Inhaltsstoffen, die auch in Produkten für Kinder verboten sind. Die einzigartige Formel bietet optimale Leistung und Haltbarkeit. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung sind die Bodenschutzmatten garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Die Stuhlmatten enthalten bis zu 25 % recyceltes Material und sind zu 100 % wiederverwertbar. Verleihen Sie auch Ihren Räumen einen eleganten Touch mit diesem speziellen Bodenschutz. Rückseite ohne Ankernoppen für Hartböden.

Produktmerkmale:

  • Erschwinglicher, lange haltbarer Bodenschutz für Zuhause oder im Büro.
  • Unser Sortiment an verlässlichen, phthalatfreien Bodenschutzmatten aus Vinyl.
  • Durch die schwarze Optik werden bereits vorhandene Fußbodenschäden verdeckt.
  • 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat, sorgt für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC.
  • Cadmium-, zinn- und bleifrei.
  • Frei von chemischen Inhaltsstoffen, die auch in Produkten für Kinder verboten sind.
  • Die einzigartige Formel bietet optimale Leistung und Haltbarkeit.
  • Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Zu 100 % wiederverwertbar.
  • Enthält bis zu 25 % recyceltes Material.
  • 20 Jahre beschränkte Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Material:
100 % phthalatfreies Vinyl
Bodentyp:
Niederflorige Teppichböden bis zu einer Florhöhe von 6mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Unterseite:
Mit Ankernoppen
Oberseite:
Leicht geprägte Oberfläche
Produktabmessung:
90 x 120 cm
Garantie:
20 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Fußbodenheizung:
nicht geeignet
Anwendungsbereich:
niederflorige Teppichböden - bis 6 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe: floortex cleartex bodenschutzmatte vinyl teppichboden, floortex bodenschutzmatten, bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Teppichbodenschutzmatte, Teppichboden, Teppich, Bodenschutz, Floortex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FR114860LEBV
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.