Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidemaschine Hebel-/Rollenschneidemaschine DIN A4, Schnittlänge 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216229
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770060
EAN/GTIN:
     4011123594907
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Dual - Schneidemaschine, 2 unterschiedliche Schneidemaschinen in einer perfekten Kombination für den Einsatz im Büro und zuhause - für Ihre grenzenlose Kreativität - einfach umdrehenHebelschneidemaschine:Schneidhebelgriff ein- und ausziehbar zur optimalen HandhabungRollenschneidemaschine:PerforationsschnittFreistilschnittWellenschnittWeitere VorteileSchneidestreifen 4-fach verwendbarIntegrierte Ecken-RundstanzePraktischer Tragegriff für den einfachen TransportSichere, stabile AusführungBedruckte Grundplatte für DIN, Fotos,Winkel, Zoll, CD-CoverformateTechnische Daten:Abmessungen: 520 x 270 x 70 mmSchnittlänge: 330 mmGewicht: 2,28 kgHebelschneidemaschine:Schnitthöhe: max. 1,0 mm = 10 Blatt Papier (80 g/m²)Rollenschneidemaschine:Schnitthöhe:Freistilschnitt: max. 0,5 mm = 5 Blatt Papier (80 g/m²)Perforationsschnitt: max. 0,3 mm = 3 Blatt Papier (80 g/m²)Wellenschnitt: max. 0,3 mm = 3 Blatt Papier (80 g/m²)Ecken-Rundstanze: max. 0,1 mm = 1 Blatt Papier (80 g/m²)Link zum Youtube-Film: https://www.youtube.com/watch?v=ds_4G2IIDN8
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
330 mm
Schnitthöhe:
max. 1,0 mm = 10 Blatt
Abmessungen:
270 x 70 x 520 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 85,75*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 71,75*
€ 93,75*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 73,16*
€ 96,07*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 74,54*
€ 97,25*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 103,71*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770061
ab € 18,46*
Zubehör
Ecobra
770064
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.