| |
|
| Artikel-Nr.: 690-216205012 Herst.-Nr.: 1321293100 EAN/GTIN: 4002458489563 |
| |
|
| | |
| AromaSafe® für puren Genuss, isoliert durch hygienischen Hartglaseinsatz, 12h heiß oder 24h kalt, Drehverschluss mit bequemer Drucktaste, komfortables Ausgießen mit einer Hand, ergonomisch geformter Griff, hochwertiger Edelstahlkörper, langlebig und recyclingfähig für nachhaltige Freude, frei von BPA für gesunden Genuss Weitere Informationen: | | Volumen: | 1 l | Farbe: | dunkelgrün | Maße (LxBxH): | 170 x 133 x 255 mm | Gewicht: | 834 g | Öffnung: | Ø 40 mm | spülmaschinenfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,44* | € 43,82* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 33,08* | € 44,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|