Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoskanne Skyline, 1L, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216205000
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1321211100
EAN/GTIN:
     4002458491672
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
AromaSafe® für puren Genuss, isoliert durch hygienischen Hartglaseinsatz, 12h heiß oder 24h kalt, Drehverschluss mit bequemer Drucktaste, komfortables Ausgießen mit einer Hand, ergonomisch geformter Griff, hochwertiger Edelstahlkörper, langlebig und recyclingfähig für nachhaltige Freude, frei von BPA für gesunden Genuss
Weitere Informationen:
Volumen:
1 l
Farbe:
weiß
Maße (LxBxH):
170 x 133 x 255 mm
Gewicht:
834 g
Öffnung:
Ø 40 mm
spülmaschinenfest:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,76*
€ 34,82*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 35,57*
€ 5,50*
ab € 30,35*
€ 41,48*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 33,12*
€ 44,04*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 40,07*
€ 52,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1322.205.100
ab € 25,74*
Sonstiges
Alfi
1321.234.100
ab € 27,38*
Sonstiges
Alfi
1321.300.100
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.