Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoskanne Studio, 1L, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216204044
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1297205100
EAN/GTIN:
     4002458489662
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
AromaSafe® für puren Genuss, isoliert durch robusten Edelstahleinsatz, 12h heiß oder 24h kalt, spülmaschinenfest, hochwertiger Edelstahlkörper, langlebig und recyclingfähig für nachhaltige Freude, frei von BPA für gesunden Genuss
Weitere Informationen:
Volumen:
1 l
Farbe:
Edelstahl
Maße (LxBxH):
119 x 146 x 221 mm
Gewicht:
884 g
Öffnung:
Ø 92 mm
spülmaschinenfest:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,92*
€ 46,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,82*
€ 47,40*
€ 5,50*
ab € 42,41*
€ 57,60*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 46,55*
€ 60,93*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 55,65*
€ 72,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1297205150
ab € 37,74*
Sonstiges
Alfi
1297205070
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.