Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr OUTDOOR Funk Ø35,5 cm metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-205500010
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094566
EAN/GTIN:
     3595560025053
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr mit regenfestem Gehäuse. Präzises Quarz-Uhrwerk. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 35,5 cm; Tiefe: 4,5 cm. Gewicht: 1,08 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: rostfreier Stahl, Mineralglas.
Weitere Informationen:
DCF-Funkuhr:
Nein
Größe:
Ø 35,5 cm
Farbe:
grau
Display:
analog
Ausführung:
Batteriebetrieb - 1 AA Mignon
Material des Gehäuse:
Edelstahl
Material der Abdeckung:
Mineralglas
Wandbefestigung:
Aufhängeöse
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 50,77*
€ 67,15*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 53,02*
€ 67,85*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 53,62*
€ 68,49*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 59,76*
€ 78,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 85,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.