Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UNIL400094566 Herst.-Nr.: 400094566 EAN/GTIN: 3595560025053 |
| |
|
| | |
| - Unilux Outdoor Wanduhr - Intelligente Uhr, geeignet für drinnen und draußen.
- Hohe Präzision dank der funkgesteuerten Technik.
- Mit ihrem großen Durchmesser von 35,5 cm, kann Outdoor von weitem (bis zu 100 Metern) gelesen werden.
- Sie ist die ideale Uhr für große Innen- und Außenräume (sogar für Regen geeignet da sie wasserdicht ist).
- Durch die stille Bewegung erhöht sich die Konzentration im Büro.
- Das Material besteht aus Metall und Glas und der Durchschnittsverbrauch liegt bei 0,22 mA.
- Sie wird mit einer AA 1,5 V Batterie betrieben.
Weitere Informationen: | | Ablesedistanz: | 100 m | ANSI: | AA | Art der Uhr: | Wanduhr | Batteriebetrieb: | ja | Bruttogewicht: | 0.790 kg | Durchmesser: | 355 mm | Farbe: | metallgrau | funkgesteuert: | ja | IEC: | LR06 | Marke: | Unilux | Material: | Kunststoff | Netzbetrieb: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 50,86* | € 67,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 53,17* | € 67,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 53,66* | € 68,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,62* | € 85,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 71,23* | € 89,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|