Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-205499023 Herst.-Nr.: 400094568 EAN/GTIN: 3595560025183 |
| | |
|
| | |
| Extragroße Wanduhr mit Minutenmarkierung und Sekundenzeiger. Präzises Quarz-Uhrwerk. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 57,5 cm; Tiefe: 7 cm. Gewicht: 3,45 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas. Weitere Informationen: | | DCF-Funkuhr: | Nein | Größe: | Ø 57,5 cm | Farbe: | schwarz | Display: | analog | Ausführung: | Batteriebetrieb - 1 AA Mignon | Material des Gehäuse: | Kunststoff | Material der Abdeckung: | Mineralglas | Wandbefestigung: | Aufhängeöse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 44,36* | € 58,83* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 46,45* | € 59,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 47,15* | € 60,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,82* | € 69,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,63* | € 84,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|