Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Mega Kunststoff 57,5 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanduhr Mega Kunststoff 57,5 cm schwarz
Wanduhr Mega Kunststoff 57,5 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400094568
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094568
EAN/GTIN:
     3595560025183
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
  • Unilux Mega Wanduhr - passt perfekt in große Räume wie Freiflächen, Lagerhallen, Besprechungsräume, usw.
  • Mit einem Durchmesser von 57,5 cm ist Mega von weitem gut ablesbar (bis zu 180 Meter).
  • Mit ihren weißen Zahlen auf schwarzem Hintergrund und seinen roten Uhrzeigern, besitzt sie einen sehr zeitgemäßen Look.
  • Das Material besteht aus Kunststoff und Glas.
  • Sie wir duch eine AA 1,5 V Batterie (im Lieferumfang enthalten) betrieben und hat einen durchschnittlichen Verbrauch von 0,21 mA.
Weitere Informationen:
Ablesedistanz:
180 m
ANSI:
AA
Art der Uhr:
Wanduhr
Batteriebetrieb:
ja
Bruttogewicht:
2.750 kg
Durchmesser:
575 mm
Farbe:
schwarz
IEC:
LR06
Marke:
Unilux
Material:
Kunststoff
Netzbetrieb:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, unilux wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Bürouhr, Konferenzraumuhr, Uhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 44,69*
€ 58,93*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 46,66*
€ 59,51*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 47,11*
€ 60,05*
7 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 59,07*
€ 75,23*
€ 5,95*
ab € 63,73*
€ 83,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.