Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandverpackung, ?60mm, 580mm lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204886
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     PH 50040
EAN/GTIN:
     4012108205207
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülse aus schwarz beschichteter Graupappe mit roten Kunststoff-Verschlussdeckeln an beiden Enden für den geschützten Transport von Zeichnungen, Plänen, Postern etc.. Durch die spiralgewickelte Kaschierung mit schwarzem Spezialpapier erhält die Rolle einen zusätzlichen, wirksamen Schutz. Maße: 580 x 60 mm
Weitere Informationen:
Kern-Ø:
60 mm
Länge:
580 mm
Farbe:
schwarz
Material:
beschichtete Graupappe mit Kunststoff-Verschlussdeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,32*
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,39*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.