| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUMPH50040 Herst.-Nr.: PH 50040 EAN/GTIN: 4012108205207 |
| |
|
| | |
| Versandhülse aus schwarz beschichteter Graupappe. Mit roten Kunststoffdeckeln zum Verschließen. Ideal geeignet für den Transport von Postern, Zeichnungen, Plänen usw. Die spiralgewickelte Kaschierung und das schwarze Spezialpapier bieten einen zusätzlichen wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit. Versandart: ausschließlich als Rollgut möglich (zuschlagspflichtig). Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Gewicht: | 200 g | Innenmaße: | 565 x 60 mm | Außenmaße: | 585 x 64 mm | Anreißer (Online): | Versandhülse, 580 x 60 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Versandhülse, 580 x 60 mm, rote Kunststoffverschlussdeckel, schwarz beschichtete Graupappe, schwarz | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, versandhülsen spiralgewickelt, posterkarton, versandhülse rumold, Versandrollen, Pappröhren, Papierhülsen, Versandrohre, Trapezhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 3,32* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,99* | € 3,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|