Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Ordo classico A4 sortiert, liniert, Fenster 180 x 100 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204416099
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7369500
EAN/GTIN:
     7610425451801
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Schnell-Hefter
Ordo classico CelloZip mit 10 Ordo classico mit Linienaufdruck
Weitere Informationen:
Format:
220 x 310 mm
Farbe:
sortiert
Material:
Papier
Grammatur:
120 g/qm
Ausführung:
oben und rechts offen
Fassungsvermögen:
ca. 80 Blatt (80 g/qm)
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe blau a4, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Korrespondenzmappe, Vorgangsmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Sichthülle, Dokumentenumschlag, Dokumentenhülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
27
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 4,80*
7 Tage
15
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 4,83*
9 Tage
27
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 5,04*
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,61*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,41*
€ 7,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.