| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204222001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 243047612 EAN/GTIN: 9002427254241 |
| |
|
| | |
| Stabiler Eimer aus Kunststoff. 10 ltr. Inhalt mit praktischen Metallbügel und Skala. Ideal für alle Reinigungsarbeiten oder für die Müllentsorgung. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fassungsvermögen: | 10 Liter | Durchmesser: | 28,5 cm | Höhe: | 27,5 cm | Material: | Plastik mit Metallbügel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,22* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,54* | € 2,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,63* | € 2,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,97* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,62* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|