Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch EasyDesk weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204194038
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TD150.13.11
EAN/GTIN:
     3660141221183
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch für Besprechungen, Ausführung: Tischplatte melaminharzbeschichtet, Plattenstärke: 25 mm, mit 2 mm starken PVC Kanten, Gestell: aus Metall, Fußgestell aus Vierkant-Stahlrohr (50x40 mm), weiße Epoxylackierung, mit Bodenausgleichsschrauben. Zerlegte Anlieferung, einfache Montage. Tisch ist nicht höhenverstellbar. Größe BxHxT: 150 x 110 x 75 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Breite:
150 cm
Höhe:
110 cm
Tiefe:
75 cm
Tischplatte:
melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestell:
Vierkant-Stahlrohr (50 x 40 mm)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,21*
€ 532,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,85*
€ 532,59*
Frei Haus
ab € 449,77*
€ 550,39*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,58*
€ 633,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,65*
€ 623,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,54*
€ 611,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2264
ab € 16,89*
Sonstiges
Soennecken
4803
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.