Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch EasyDesk weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204194011
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TD150.13.08
EAN/GTIN:
     3660141221169
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch für Besprechungen, Ausführung: Tischplatte melaminharzbeschichtet, Plattenstärke: 25 mm, mit 2 mm starken PVC Kanten, Gestell: aus Metall, Fußgestell aus Vierkant-Stahlrohr (50x40 mm), weiße Epoxylackierung, mit Bodenausgleichsschrauben. Zerlegte Anlieferung, einfache Montage. Tisch ist nicht höhenverstellbar. Größe BxHxT: 150 x 110 x 75 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grün
Breite:
150 cm
Höhe:
110 cm
Tiefe:
75 cm
Tischplatte:
melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestell:
Vierkant-Stahlrohr (50 x 40 mm)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,76*
€ 533,52*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 664,05*
€ 777,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,52*
€ 634,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,65*
€ 627,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,14*
€ 620,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,91*
€ 596,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,76*
€ 534,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.