Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-202917 Herst.-Nr.: 1178780 EAN/GTIN: 4007123636761 |
| |
|
| | |
| Die LED Stirnlampe LuxPremium KL 200F von Brennenstuhl kombiniert wenig Gewicht mit einer extrem hellen und leistungsstarken CREE-LED. Die Leuchtweite beträgt 40 Meter bei 10 Stunden Leuchtdauer. Weitere Informationen: | | Neigungswinkel einstellbar: | ja | Lichtstrom: | 200 lm | Leuchtweite: | 100 m | Leuchtdauer min.: | 4 Stunden | Leuchtdauer max.: | 16 Stunden | Batterie Typ: | 3 x AA (enthalten) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,8153* | € 17,8453* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,27* | € 19,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,61* | € 20,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,62* | € 20,24* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 19,01* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|