Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 100 Stück rot Trapez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201525015
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50503T
EAN/GTIN:
     4018924505736
Suchbegriffe:
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
Trennstreifen Trapez aus durchgefärbtem RC Karton 190g 24x10,5/5,5 cm, ohne Druck, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
240 mm
Höhe:
105 - 60 mm
Lochung:
2-fach
Grammatur:
190 g/qm
Material:
Karton (RC)
Packungsinhalt:
100 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st, trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter, Aktenfahne
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
53
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 2,21*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 4,17*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,24*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,90*
1 Tag
21
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.