Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Evolution White-Recycling, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201220
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1706666080B
EAN/GTIN:
     4260074842135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis No.4 ist unser repräsentatives Office-Papier. Es ist die richtige Wahl für Anwender und Anwenderinnen, denen Nachhaltigkeit ebenso wichtig ist wie ein exzellenter Auftritt. Trotz seiner ökologischen Herstellung und des Verzichts auf chemische Zusätze begeistert es mit einer brillanten Weiße und eignet sich damit ideal für Geschäftsberichte und Korrespondenz. 135 CIE Weiße. Größe: DIN A3. Packung mit 500 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
135
Ausführung:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
pro Ries
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 13,48*
pro Ries
€ 7,95*
ab € 8,69*
€ 13,58*
2 Tage
189
pro Ries
€ 2,90*
ab € 9,06*
€ 13,68*
Lager 690
79
pro Ries
€ 5,49*
ab € 11,04*
€ 16,31*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,28*
€ 21,00*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ries
€ 16,31*
€ 19,41
pro Ries
ab 2 Riese
€ 15,91*
€ 18,93
pro Ries
ab 5 Riese
€ 14,84*
€ 17,66
pro Ries
ab 10 Riese
€ 14,60*
€ 17,37
pro Ries
ab 20 Riese
€ 13,87*
€ 16,51
pro Ries
ab 3000 Riese
€ 11,04*
€ 13,14
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02208* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saveco
100000010
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.