Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Elite, A4, 80g/m², 2500 Blatt, ungeriest, weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201216
Hersteller:
     Inacopia
Herst.-Nr.:
     2100007651
EAN/GTIN:
     5602007435677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktions-Papier Inacopia elite. Mit seiner herausragenden Qualität garantiert Inacopia elite perfekte Druckergebnisse für Ihre anspruchsvollen Büroanwendungen. Inacopia elite eignet sich für den Einsatz auf allen modernen Laser-, Inkjet- und Kopier-Geräten. Dank hoher Opazität und Dicke ist Inacopia elite die ideale Wahl für doppelseitige Ausdrucke ohne Durchscheineffekt. Das breite Angebot unterschiedlicher Flächengewichte macht es darüber hinaus zum idealen Medium für Ihre geschäftliche Korrespondenz. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel und FSC-Zertifizierung entspricht es höchsten Anforderungen an eine nachhaltige Papiererzeugung. Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 2500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Beschreibung der Besonderheiten: ungeriest. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
hochweiß
Packungsinhalt:
2.500 Blatt
Weiße-grad CIE:
171
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 25,65*
Lager 690
199
1
€ 5,49*
ab € 27,73*
€ 38,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 30,16*
€ 42,00*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,80*
€ 46,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2.500 Blätter (ab € 0,0111* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
2100007650
€ 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.