Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200435001
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22040-4
EAN/GTIN:
     4260061895816
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare COLOR für den Innenbereich mit viel Puplikumsverkehr. Materialstärke: 9 mm; Oberfläche: geschlossen; Material: 100 % Polyamid auf Vinylrücken; Auswahl aus vielen brillanten Farben. Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor;hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme; UV-beständig; extrem strapazierfähiger Rücken; absolut rutschfest; farbecht; lichtecht. Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eazycare Color
Größe (B x L):
120 x 180 cm
Farbe:
hellblau
UV-beständig:
ja
farb- und lichtecht:
ja
rutschfest:
ja
haushaltswaschmaschinen- und trocknergeeignet:
ja
waschbar:
bis 30 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,26*
€ 84,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,40*
€ 84,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 84,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,49*
€ 88,13*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 81,04*
€ 101,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 40,52* pro m²)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22040-3
ab € 78,34*
Sonstiges
Miltex
22040-6
ab € 66,14*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 65,99*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,25*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 41,56*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,25*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 42,13*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 66,02*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,36*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 42,09*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 75,69*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,91*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 49,07*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 66,02*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.