Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200434022
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-2
EAN/GTIN:
     4260061895632
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare COLOR für den Innenbereich mit viel Puplikumsverkehr. Materialstärke: 9 mm; Oberfläche: geschlossen; Material: 100 % Polyamid auf Vinylrücken; Auswahl aus vielen brillanten Farben. Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor;hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme; UV-beständig; extrem strapazierfähiger Rücken; absolut rutschfest; farbecht; lichtecht. Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eazycare Color
Größe (B x L):
60 x 90 cm
Farbe:
braun
UV-beständig:
ja
farb- und lichtecht:
ja
rutschfest:
ja
haushaltswaschmaschinen- und trocknergeeignet:
ja
waschbar:
bis 30 °C
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 24,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 24,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,11*
€ 26,87*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 27,55*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,51*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,42*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,01*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 66,15*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 75,76*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,88*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,80*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 65,99*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,09*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.